ประแจแหวนข้างเฟืองล้อ, หน่วยเมตริก, ตรง
ประแจแหวนข้างเฟืองล้อ,หน่วยเมตริก, ตรง
ประแจรวม-WS10


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ไดร์ฟ: ปลายแหวนหกเหลี่ยมคู่ POWERDRIV ดัดแปลง, ฟันละเอียด, 72 ซี่
- มาตรฐาน: แรงบิดสูงสุดตามมาตรฐาน DIN 899
- รูปทรง: ปลายแหวนตรง, มุมก้ามหนีบ 15°
- คลายสลักเกลียวด้วยปลายเปิดและขันให้แน่นด้วยกลไกเฟืองล้อของปลายแหวน
- ปลายแหวนบางพิเศษสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ, มุมการหมุน 5°, แกนแหวนที่ผลิตขึ้นมาด้วยความแม่นยำเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นปลอดภัย
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
- พื้นผิวหลักพื้นฐาน: ชุบโครเมียม, ผิวซาตินด้าน
เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 10 มม. |
ความยาว (L) | 159 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a1) | 7,3 mm |
ความหนาวงแหวน (a2) | 5,3 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1) | 20,9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 19 mm |
แรงบิดสูงสุด (F max.) | 58 Nm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |