ตู้เครื่องมือช่างขนาดกะทัดรัด

รถเข็นในโรงงาน Compact
/WRKSHPTRLY-TLSYS-C7-TOP-ANTHRAZIT-MET

หมายเลขสินค้า 0962615001
EAN 4050382671486
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ตู้เครื่องมือช่างอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดพร้อมรายละเอียดประโยชน์การใช้งานหลากหลาย
  • โครงสร้างเหล็กแผ่นหลายขอบที่แข็งแรงทนทาน

  • ขนาดภายนอกรวมด้ามจับ (กว้าง x ลึก x สูง): 710 x 430 x 940 มม.

  • น้ำหนักบรรทุกรวม: 300 กก.

  • ความสูงในการทำงาน: 885 มม.

  • ลิ้นชักดึงออกได้สุด ติดตั้งด้วยลูกปืนเม็ดกลม

  • ขนาดลิ้นชักเหมาะสำหรับใส่ชุดเครื่องมือในโฟมเก็บเครื่องมือ

  • ด้ามจับด้านข้างมีความทนทานและตรงตามหลักสรีรศาสตร์

  • ล้อที่ผลิตจากยางไม่มีร่อง, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อบังคับเลี้ยว 100 มม. (ล้อหนึ่งมีเบรกล็อก), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อน 140 มม.

  • ยางกันการกระแทกทำจากยางโฟมยืดหยุ่นช่วยป้องกันความเสียหายจากการกระแทก

  • แผ่นปูโต๊ะทำงานช่างทำจากพลาสติก ABS, แผงไม้ หรือแผ่นรองยางแบบมีร่องกันลื่น

  • เคลือบสีฝุ่น

  • อุปกรณ์เสริมมากมาย

  • ผนังด้านข้างพร้อมช่องเจาะรูสี่เหลี่ยมสำหรับอุปกรณ์เสริมจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพลทเจาะรู


แนวคิดการล็อกสามขั้นตอน


  • เซ็นทรัลล็อกพร้อมล็อกทรงกระบอก

  • การปลดล็อกด้วยมือเดียวและตัวล็อกลิ้นชักแต่ละลิ้นชักช่วยป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเปิดโดยไม่ตั้งใจขณะเคลื่อนที่

  • ตัวล็อกลิ้นชักเพื่อความมั่นคงที่ดีเยี่ยมและป้องกันการพลิกคว่ำ สามารถเปิดลิ้นชักได้เพียงครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนลิ้นชัก

7 ชิ้น

วัสดุของแผ่นปูโต๊ะทำงานช่าง

ฝาพลาสติก

สี

แอนทราไซต์ เมทัลลิค

สีของลิ้นชัก

ดำ

ความกว้าง

710 mm

ความลึก

430 mm

ความสูง

940 mm

สมรรถนะในการรับน้ำหนัก

300 kg

สมรรถนะในการรับน้ำหนักของลิ้นชัก

40 kg

น้ำหนัก

63 kg

พื้นผิว

เคลือบสีฝุ่น

วัสดุ

เหล็กกล้า / ยาง

ประเภทการลากออก

ยืดเต็ม, ตลับลูกปืนเม็ดกลม

การออกแบบลิ้นชัก

5 ลิ้นชัก กว้าง 466 x ลึก 336 x สูง 65 มม., 2 ลิ้นชัก กว้าง 466 x ลึก 336 x สูง 140 มม.

1 swivel castor with brake (D: 120 mm)

2 ล้อเลื่อนแบบยึดไม่มีเบรก (D: 140 มม.), 1 ล้อเลื่อนแบบหมุนมีเบรก (D: 100 มม.), 1 ล้อเลื่อนแบบหมุนไม่มีเบรก (D: 100 มม.)

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

35000,000 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค