แท่นอัดไฮดรอลิก

แท่นอัดไฮดรอลิก
/WRKSHPPRES-HYDR-RED/BLACK-(SHWP-30T)

หมายเลขสินค้า 071597 130
EAN 4056807092928
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์ที่แข็งแรงพร้อมวาล์วนิรภัย กรอบที่ตัดด้วยเลเซอร์ และชิ้นส่วนปั๊มชุบโครเมียม

ควบคุมด้วยมือและแป้นเหยียบ



ชุดอะแดปเตอร์หมุดเครื่องปั๊มเป็นอุปกรณ์เสริม



เกจวัดแรงดันไฮดรอลิกคุณภาพสูง



การสึกกร่อนต่ำ


กระบอกสูบด้านในขัดเงาทั้งหมด



อายุการใช้งานยาวนาน



การใช้งาน


  • งานซ่อมในอู่ตัวถังรถยนต์

  • งานซ่อมชิ้นส่วนโลหะ

  • งานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

แท่นอัดไฮดรอลิกออกแบบมาสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก อุปกรณ์ กลุ่มเครื่องจักร และอู่ซ่อมอุตสาหกรรมที่ต้องมีการกด ดัด ยืดตรง ขึ้นรูป ยึด

วัสดุ

เหล็กกล้า

ความสูง

1855 mm

แรงกด

294,3 kN

สี

แดง, ดำ

ความลึก

380 mm

ความกว้าง

910 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค