กระปุกจ่ายน้ำมันพลาสติกสำหรับงานช่าง

กระปุกจ่ายน้ำมันพลาสติกสำหรับงานช่าง
WRKSHPOILR-PLA-300ML

หมายเลขสินค้า 0695555325
EAN 4011231605717

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ภาชนะบรรจุน้ำมันโพลีเอทิลีนตามหลักสรีรศาสตร์
  • การระบายน้ำมันเกือบหมดจดด้วยท่อดูดที่เคลื่อนย้ายได้

  • ปั๊มทองเหลืองแบบสองทิศทางพร้อมวาล์วลูกบอล

  • ชุดปั๊มช่วยควบคุมการจ่ายของเหลวเป็นหยดได้อย่างแม่นยำ

คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง
ในกรณีที่บริการลูกค้าฟรีของเราจัดให้มีข้อมูลทางเทคนิคหรือให้คำปรึกษา บริการนี้จะไม่รับผิดชอบใดๆ เว้นแต่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้ไว้อยู่ในขอบเขตของบริการที่กำหนดตามสัญญา หรือที่ปรึกษาได้ให้ข้อมูลโดยมีเจตนาโดยตรง เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ปริมาณ

0,3 l

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด

85 mm

วัสดุ

PE - โพลีเอทิลีน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่ำสุด

68 mm

สี

ขาว, โปร่งใส

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค