โต๊ะทำงานช่างอเนกประสงค์ สำหรับวางกระจกหน้ารถยนต์และรถบรรทุกและชิ้นส่วนประกอบ
โต๊ะทำงานช่างอเนกประสงค์
WRKBNCH-COMBI-L1150XW500MM
หมายเลขสินค้า 071458 261
EAN 4038898291374
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
พับเก็บได้และปรับความสูงได้
- ท่อไขว้หุ้มด้วยแผ่นรองที่นุ่ม กันสึกหรอดีเยี่ยม
- พับเก็บได้และปรับความสูงได้ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1 เมตร
- โครงเหล็กท่อแข็งแรง เคลือบด้วยสีฝุ่น
ขอบเขตการใช้งาน
สำหรับการเตรียมพร้อมและการติดตั้งหน้าต่างรถยนต์และรถบรรทุก รวมถึงชิ้นส่วนติดตั้ง
ความยาว | 1150 mm |
ความกว้าง | 500 mm |
ความสูงต่ำสุด/สูงสุด | 0.8-1 m |
สมรรถนะในการรับโหลดสูงสุด | 40 kg |
วัสดุ | เหล็กกล้า |