คีมปอกสายไฟแบบปรับอัตโนมัติ
คีมปอกสายไฟแบบปรับอัตโนมัติ
WRESTR-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)
หมายเลขสินค้า 0714109010
EAN 4056807244587
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตัวหยุดตามยาวแบบปรับได้: 3-17 มม.
- คัตเตอร์ตัดสายเคเบิลในตัว: สายไฟยืดหยุ่นได้ถึง 10.0 มม.² สายแข็งได้ถึง 6.0 มม.²
- บล็อคมีดแบบถอดเปลี่ยนได้และตัวหยุดตามยาว
- ด้ามจับแบบ 2 องค์ประกอบรูปทรงถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและง่ายดาย
- ผลิตในประเทศเยอรมนี
ไม่เหมาะสำหรับการทำงานในบริเวณใกล้เคียงกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟ
สายไฟแกนเดี่ยวหุ้มด้วย PVC-/ซิลิโคน-/ยาง เช่น H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
รูปทรงใบมีด | ตรง |
ภาคตัดขวางของสายไฟต่ำสุด/สูงสุด | 0.03-10 mm² |
มาตราวัดขนาดสายไฟของอเมริกา (American Wire Gauge - AWG) ต่ำสุด/สูงสุด (AWG) | 32-7 |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 193 x 18 x 96 mm |
วัสดุ | พลาสติก / โลหะ |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |