คีมปอกสายไฟ ปรับได้

คีมปอกสายไฟพร้อมด้ามจับ 2C
WRESTR-SLFADJ-(0,02-10Sมม.)

หมายเลขสินค้า 071410810

EAN 4038898589617

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คีมปอกสายไฟ ปรับได้

หมายเลขสินค้า 071410810

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การปรับความลึกของการตัดในตัวสำหรับการปรับละเอียดด้วยวัสดุฉนวนที่แตกต่างกัน
  • ตัวหยุดตามยาวแบบปรับได้: 3-18 มม.

  • คัตเตอร์ตัดสายเคเบิลในตัว: สายยืดหยุ่นได้ถึง 10.0 มม.² สายแข็งได้ถึง 1.5 มม.²

  • บล็อคมีดแบบถอดเปลี่ยนได้และตัวหยุดตามยาว

  • ด้ามจับแบบ 2 องค์ประกอบรูปทรงถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและง่ายดาย

  • ผลิตในประเทศสวีเดน
ข้อสังเกต

ไม่เหมาะสำหรับการทำงานบนหรือในบริเวณใกล้เคียงกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

แกนเดี่ยวหุ้มด้วย PVC เช่น H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

รูปทรงใบมีด

ตรง

ภาคตัดขวางของสายไฟต่ำสุด/สูงสุด

0.02-10 mm²

มาตราวัดขนาดสายไฟของอเมริกา (American Wire Gauge - AWG) ต่ำสุด/สูงสุด (AWG)

34-8

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

191 x 20 x 90 mm

วัสดุ

พลาสติก / โลหะ

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค