แปรงลวด
แปรงลวด
WREBRSH-A2-CORRUGATED-3ROWS
หมายเลขสินค้า
069713
EAN 4024835573405
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
วัสดุของเส้นลวด | สแตนเลสสตีล A2 |
จำนวนแถว | 3 ชิ้น |
เส้นผ่านศูนย์กลางสาย | 0,35 mm |
ความยาวของขนแปรง (L3) | 25 mm |
ความกว้าง (B) | 28 mm |
ความยาว (L1) | 290 mm |
ความยาวของส่วนหัว (L 2) | 135 mm |