ที่ครอบหู WNA 100 มีคุณสมบัติฉนวนกันเสียงได้ดีและแถบคาดศีรษะที่ปรับความสูงได้

ที่ครอบหู WNA 100
EARDEFR-(WNA 100)

หมายเลขสินค้า 0899300400
EAN 4061975355706

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สะดวกสบายสูงสุด


  • สายคาดศีรษะบุและเบาะการซีลที่อ่อนนุ่ม

  • แบนราบและเบามาก


สวมใส่ได้กับศีรษะทุกรูปร่าง


การปรับความสูงสายรัด



เหมาะกับช่วงเสียงปานกลาง


ค่า SNR ปานกลาง

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเสียงรบกวนสูงถึง 106 dB

ค่าการลดทอน SNR

27 dB

ค่าการลดทอน L

18 dB

ค่าการลดทอน M

25 dB

ค่าการลดทอน H

29 dB

มาตรฐาน

EN 352-1

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค