อุปกรณ์ฉีดปูนดิบ WIT-PE 500

ปูนแบบฉีด WIT-PE 500
ANC-MORT-(WIT-PE500)-SBSCART-GREY-585ML

หมายเลขสินค้า 0903480005
EAN 4060052813856

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์ยึดแต่ละชิ้นในคอนกรีตมีรอยแตกและไม่มีรอยแตก และอุปกรณ์ยึดเสริมแรงที่มีการโบกปูนตามมา
  • ปูนยาแนวแบบ 2 ส่วนประกอบ, อีพ็อกซี่บริสุทธิ์ปราศจากสไตรีน

  • อุปกรณ์ยึดแต่ละชิ้นในคอนกรีตมีรอยแตกและไม่มีรอยแตก: เกลียวสมอ W-VD-A, ก้านเกลียวทั่วไป พร้อมกับใบรับรองผลการทดสอบเพื่อยอมรับ 3.1

  • อุปกรณ์ยึดเสริมแรงที่มีการโบกปูนตามมา (เหล็กเส้น)

  • จะสามารถใช้ตลับกระบอกได้จนถึงวันหมดอายุ โดยการเปลี่ยนหัวฉีดเครื่องผสมหรือโดยการปิดอีกครั้งด้วยฝาซีล
  • European Technical Approval (ใบอนุมัติทางเทคนิคในยุโรป) ETA-09/0040: อุปกรณ์ยึดแต่ละชิ้น + คอนกรีตมีรอยแตกและไม่มีรอยแตก (เกลียวสมอ W-VD-A, ก้านเกลียวทั่วไป พร้อมกับใบรับรองผลการทดสอบเพื่อยอมรับ 3.1)

  • ใบอนุญาตงานก่อสร้างทั่วไปให้ Z-21.8-1834, European Technical Approval (ใบอนุมัติทางเทคนิคในยุโรป) ETA-07/0313: อุปกรณ์ยึดเสริมแรงที่มีการโบกปูนตามมา (เหล็กเส้น)
ขอบเขตการใช้งาน
  • European Technical Approval (ใบอนุมัติทางเทคนิคในยุโรป) ETA-09/0040: อุปกรณ์ยึดแต่ละชิ้น + คอนกรีตมีรอยแตกและไม่มีรอยแตก (เกลียวสมอ W-VD-A, ก้านเกลียวทั่วไป พร้อมกับใบรับรองผลการทดสอบเพื่อยอมรับ 3.1)

  • ใบอนุญาตงานก่อสร้างทั่วไปให้ Z-21.8-1834, European Technical Approval (ใบอนุมัติทางเทคนิคในยุโรป) ETA-07/0313: อุปกรณ์ยึดเสริมแรงที่มีการโบกปูนตามมา (เหล็กเส้น)
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คอนเทนเนอร์

กระบอกคู่

ปริมาณ

585 ml

Battery-powered application gun 330ml

ปืนยิงกาวแรงดันแบบใช้แบตเตอรี่ WIT 585 มล., ปืนยิงกาว MULTI, HandyMax 585 มล., ปืนยิงกาวแบบลมอัด 585ml

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ

5 to 40 °C / อุณหภูมิในพื้นที่ยึดระหว่างกระบวนการและการแข็งตัว

อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด/สูงสุด / สภาวะ

-40 to 72 °C / หลังจากกระบวนการบ่มเสร็จสมบูรณ์

ความต้านทานอุณหภูมิ, อุณหภูมิระยะยาวสูงสุด

43 °C

ความต้านทานอุณหภูมิ, อุณหภูมิระยะเวลาสั้นๆ สูงสุด

72 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

24 เดือน / จัดเก็บในที่เย็นและแห้ง 5°C ถึง 25°C

การอนุมัติ

ETA-09/0040, ETA-07/0313

พื้นฐานทางเคมี

อีพ็อกซี่บริสุทธิ์ ปราศจากสไตรีน

สี

เทา

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค