อุปกรณ์ฉีดปูนดิบ WIT-C 100
อุปกรณ์ฉีดปูนดิบ WIT-C 100
น้ำยาผสานปูน (WIT-C 100) 330 มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปริมาณ | 330 ml |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ | 5 to 35 °C / อุณหภูมิในพื้นที่ยึดระหว่างกระบวนการและการแข็งตัว |
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด/สูงสุด / สภาวะ | -40 to 80 °C / หลังจากกระบวนการบ่มเสร็จสมบูรณ์ |
ความต้านทานอุณหภูมิ, อุณหภูมิระยะยาวสูงสุด | 50 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิ, อุณหภูมิระยะเวลาสั้นๆ สูงสุด | 80 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 18 เดือน / จัดเก็บในที่เย็นและแห้ง 5°C ถึง 25°C |
พื้นฐานทางเคมี | ไวนิลเอสเตอร์ ปราศจากสไตรีน |
สี | เทา |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!