คีมตัดสายไฟอิเล็กทรอนิกส์ หัวกลม
คีมตัดสายอิเล็กทรอนิกส์หัวกลมแคลมป์สาย
คีมตัดสายไฟ-WIRECLAMP
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แคลมป์สาย
- มาตรฐาน: DIN ISO 9654
- ด้ามจับ: ปลอกด้ามจับจับถือนุ่มสบาย
- ข้อต่อ: ข้อต่อหวี, ความแม่นยำสูง, ไม่มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับรุนแรง
- สปริงกาง: สปริงคู่สำหรับกางคีมอัตโนมัติ
- ใบมีด: สำหรับสายอ่อนและสายแข็งบางชนิด
- หัว: ขัดเงา
![]() | |
ความยาว | 115 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ | 11 mm |
ความยาวคมตัด | 14 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ | 7,5 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดอ่อนต่ำสุด/สูงสุด | 0.3-1.6 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด | 1,2 mm |