เครื่องถ่วงล้อ
เครื่องถ่วงล้อ
WHLBALNMA-LASER-POINTER-AUTO-BRAKE
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 102,000 kg |
ความกว้างของขอบสูงสุด | 508 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางขอบต่ำสุด/สูงสุด | 304.8-609.6 mm |
วีลการ์ด | ใช่ |
ที่สูบลมยาง | ไม่ |
ระบบควบคุมการสั่น | ใช่ |
อุปกรณ์สำหรับหนีบ | เชิงกล |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 220 V |
ประเภทของยานพาหนะ | รถยนต์นั่งและรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ |
จอภาพ | LED |
เบรก | อัตโนมัติ |
เปลี่ยนเป็นตำแหน่งน้ำหนักอัตโนมัติ | อัตโนมัติทั้งคู่ |
การยกล้อ | ไม่ |
การขับเคลื่อนสำหรับยูนิตถ่วงล้อ | มอเตอร์ |
นำข้อมูลขอบไปใช้โดยอัตโนมัติ | ทั้งหมด |