เครื่องถ่วงล้อ

เครื่องถ่วงล้อ
WHLBALNMA-DIGITAL-AUTO-TRUCK/BUS

หมายเลขสินค้า 9501006297
EAN 4062856365517
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องถ่วงล้อ

หมายเลขสินค้า 9501006297
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
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

267,000 kg

ความกว้างของขอบสูงสุด

510 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางขอบต่ำสุด/สูงสุด

304.8-609.6 mm

การวัดการหมุนหนีศูนย์ในแนวรัศมี

ไม่

วีลการ์ด

ใช่

ที่สูบลมยาง

ไม่

ระบบควบคุมการสั่น

ใช่

อุปกรณ์สำหรับหนีบ

เชิงกล

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V

ประเภทของยานพาหนะ

รถยนต์นั่ง รถบรรทุก รถบัส

จอภาพ

ดิจิตอล

เปลี่ยนเป็นตำแหน่งน้ำหนักอัตโนมัติ

อัตโนมัติทั้งคู่

การยกล้อ

ใช่

การขับเคลื่อนสำหรับยูนิตถ่วงล้อ

มอเตอร์

นำข้อมูลขอบไปใช้โดยอัตโนมัติ

ทั้งหมด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค