เครื่องถ่วงล้อ
WHLBALN-BIKE-ADAPT-KIT-3-SHAFT
หมายเลขสินค้า 9501006298
EAN 4062856365494
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 7,000 kg |
ความกว้างของขอบสูงสุด | 558,8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางขอบต่ำสุด/สูงสุด | 304.8-558.8 mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 220 V |
ประเภทของยานพาหนะ | จักรยานยนต์ |
นำข้อมูลขอบไปใช้โดยอัตโนมัติ | ทั้งหมด |