หมอนรอง

ยางหนุนล้อรถ
WHEEL CHOCK

หมายเลขสินค้า 0899964000

EAN 4049557124926

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
หมอนรอง

หมายเลขสินค้า 0899964000

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหมาะสำหรับการโหลดและการขนถ่ายสิ่งของบรรทุกของยานพาหนะเชิงพาณิชย์ได้อย่างปลอดภัย
  • ตรงตามข้อกำหนดของ DIN 76051 สำหรับยางหนุนล้อ

  • เหมาะสำหรับล้อที่มีรัศมีมากถึง 555 มม.

  • ทำจากพลาสติกที่แข็งแรงทนทานและทนต่อสภาพอากาศ

  • มองเห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสีเหลืองที่โดดเด่น
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

การอนุมัติ

GGVS

With anti-slip protection/steel edge

No

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ใช่

ความยาว

467 mm

ความกว้าง

198 mm

ความสูง

225 mm

สี

เหลือง

DIN

76051

รัศมี

555 mm

วัสดุ

พลาสติก

น้ำหนัก

1,19 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค