จาระบีหล่อลื่น WGF 130
จาระบีหล่อลื่น WGF 130
จารบีทาลูกปืนล้อ 1000 กรัม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- จาระบีสบู่ลิเทียมที่มีโมลิบดีนัมซัลไฟด์ (MoS2)
- สร้างฟิลม์หล่อลื่นแข็งบนพื้นผิวที่เคลื่อนไหวภายใต้แรงกดจากจาระบีเอง
- ปรับปรุงสภาพรันอินให้ดีขึ้นอย่างมาก
- ช่วยให้แน่ใจว่ายังมีสารหล่อลื่นอยู่ขณะฉุกเฉิน
- ลดแรงเสียดทาน
- ยืดอายุการหล่อลื่น
- ปกป้องจากการกัดกร่อน
- ทนน้ำ
- ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -30°C ถึง +130°C โดยประมาณแล้วได้ถึง +150°C
- สี: ดำ
- ค่าความเหนียวแน่น NLGI: 2
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
จาระบีประสิทธิภาพสูงสำหรับการหล่อลื่นลูกปืนตลับและลูกปืนแรงเสียดทานทุกชนิด
ทำความสะอาดและขจัดจาระบีเดิมออกจากจุดหล่อลื่น จากนั้นทาจาระบีให้ได้ชั้นความหนาตามต้องการ
พื้นฐานทางเคมี | ลิเธียม 12 ไฮดรอกซีสเตียเรท |
พื้นฐานของน้ำมัน | น้ำมันแร่ |
สี | ดำ |
ความหนาแน่น | 1 g/cm³ |
กลิ่น/น้ำหอม | น้ำมัน |
จุดหยดต่ำสุด | 180 °C |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | -30 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 130 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด | -30 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 150 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด | 150 °C |
ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน | 280 cSt |
ลักษณะการมีอยู่ของน้ำ | 1-90 |
สภาวะสำหรับลักษณะการมีอยู่ของน้ำ | เป็นไปตาม DIN 51807-1 |
เกรด NLGI | 2 |
ระยะจมที่ได้ผล | 265 ถึง 295 x 0.1 มม. |
สภาวะระยะจมที่ได้ผล | เป็นไปตาม DIN ISO 2137 |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากกรด | ใช่ |
ปราศจากเรซิน | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
มีความต้านทานต่อ | น้ำ |
ปริมาณ | 1 l |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1000 g |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 36 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!