ตู้เครื่องมือช่าง ระบบ WE, XXL
ตู้เครื่องมือช่าง ระบบ WE, XXL
WRKSHPTRLY-WE-SYS-XXL-RBRMAT
หมายเลขสินค้า 0962639087
EAN 4056807744384
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แนวคิดการล็อกสามขั้นตอน
- เซ็นทรัลล็อกพร้อมล็อกทรงกระบอก
- การปลดล็อกด้วยมือเดียวและตัวล็อกลิ้นชักแต่ละลิ้นชักช่วยป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเปิดโดยไม่ตั้งใจขณะเคลื่อนที่
- ตัวล็อกลิ้นชักเพื่อความมั่นคงสูงสุดและป้องกันการพลิกคว่ำ สามารถเปิดลิ้นชักได้เพียงครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น
| ขนาดกริดของระบบสำหรับลิ้นชัก | ||
| รหัสสินค้า | ลิ้นชัก | ขนาดกริด |
| 0962 639 086 และ 0962 639 087 | 1-6 | ![]() |
| 7-8 | ![]() |
สี | แดงทราฟฟิก RAL 3020 |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |
วัสดุ | เหล็กกล้าแผ่น |
ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (ขนาดภายนอก) | 1200 x 510 x 1030 mm |
การออกแบบลิ้นชัก | 6 ลิ้นชัก กว้าง 1005 x ลึก 463 x สูง 65 มม., 2 ลิ้นชัก กว้าง 1005 x ลึก 463 x สูง 131 มม. |
ประเภทการลากออก | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
สมรรถนะในการรับน้ำหนักของลิ้นชัก | 35 kg |
จำนวนลิ้นชัก | 8 ชิ้น |
จำนวนม้วน | 4 ชิ้น |
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 500 kg |
วัสดุของแผ่นปูโต๊ะทำงานช่าง | แผ่นรองยาง |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 214500,000 g |