ตู้เครื่องมือช่าง ระบบ WE
ตู้เครื่องมือช่าง ระบบ WE
WRKSHPTRLY-WE-SYS-8-BLACK
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ลิ้นชักพร้อมการล็อกสามขั้นตอน
- กลไกเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจล็อกทรงกระบอกที่ล็อกลิ้นชักทั้งหมด
- ลิ้นชักจะยังคงปิดมั่นคงในขณะเคลื่อนย้าย
- ตัวล็อกแบบดึงออกที่ปลอดภัย หมายความว่าสามารถเปิดได้ครั้งละหนึ่งลิ้นชักเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้พลิกคว่ำ
- สามารถปลดล็อกลิ้นชักได้ทีละชิ้นและทำได้ด้วยมือเดียว
ทำงานได้สะดวกด้วยตู้เครื่องมือช่าง
- ล้อเลื่อนทำจากยางที่ทนทานสี่ล้อ (พร้อมเบรกหนึ่งล้อ) สำหรับการเคลื่อนย้ายไปยังจุดทำงานได้ง่าย
- ด้ามจับด้านข้างที่แข็งแรงและออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- สามารถเปิดลิ้นชักได้ด้วยมือเดียว
- ความจุจัดเก็บขนาดใหญ่พร้อมลิ้นชักที่ลึก สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีน้ำหนัก
- พื้นที่จัดเก็บและพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ หุ้มยางและเปลี่ยนได้
การยืดขยายที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
- โฟมและถาดใส่อุปกรณ์, ตัวแบ่ง, กล่องระบบ ORSY จากขนาดระบบ Würth, ตัวแบ่งช่อง และแผ่นรองกันลื่นที่พอดีกับลิ้นชัก
- ตัวยึดเสริมที่ใช้งานได้สะดวกสำหรับเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สามารถยึดกับรูเจาะสี่เหลี่ยมด้านข้าง
อายุการใช้งานยาวนาน
- ออกแบบมาสำหรับโหลดหนัก
- ตลับลูกปืนช่วยให้ดึงลิ้นชักออกได้อย่างเต็มที่และราบรื่น
- พื้นผิวที่หรูหราและทำความสะอาดง่าย ด้วยการเคลือบพาวเดอร์โค้ทคุณภาพสูง
ขนาดกริดของระบบสำหรับลิ้นชัก | ||
รหัสสินค้า | ลิ้นชัก | ขนาดกริด |
0962 639 060 ถึง 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 639 070 ถึง 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 639 080 ถึง 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |



โซลูชั่นการจัดเก็บเครื่องมือและการเคลื่อนย้ายที่สมบูรณ์แบบ ด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาดกะทัดรัด สำหรับการทำงานที่ยืดหยุ่นในอู่ซ่อมรถมืออาชีพ
สี | ดำซิกแนล RAL 9004 |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |
วัสดุ | เหล็กกล้าแผ่น |
ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (ขนาดภายนอก) | 850 x 545 x 1055 mm |
การออกแบบลิ้นชัก | 7 ลิ้นชัก กว้าง 674 x ลึก 463 x สูง 71 มม., 1 ลิ้นชัก กว้าง 674 x ลึก 463 x สูง 156 มม. |
ประเภทการลากออก | ยืดเต็ม, ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
สมรรถนะในการรับน้ำหนักของลิ้นชัก | 40 kg |
จำนวนลิ้นชัก | 8 ชิ้น |
จำนวนม้วน | 4 ชิ้น |
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 500 kg |
วัสดุของแผ่นปูโต๊ะทำงานช่าง | แผ่นรองยาง |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 60000,000 g |