แว็กซ์เคลือบใต้ท้องรถยนต์

แว็กซ์เคลือบใต้ท้องรถยนต์
WAX กันสนิมใต้ท้องแบบใส 1L

หมายเลขสินค้า 08920794
EAN 4046778413631

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารเคลือบแบบแว็กซ์ที่มีตัวทำละลาย ไม่สามารถทาทับได้
  • ยืดหยุ่นถาวร

  • เข้ากันได้กับน้ำมันเคลือบเงา ยาง และ PVC

  • ทนต่อละอองน้ำและน้ำเค็ม กรดอ่อนๆ และเบส
ข้อสังเกต

คว่ำกระป๋องลงและฉีดพ่นจนวาล์วหมดหลังใช้ ห้ามฉีดพ่นไปที่ข้อต่อ เครื่องยนต์ เฟือง และระบบเบรก ทำความสะอาดปืนยิงให้สะอาดหมดจดหลังใช้

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการเสริมประสิทธิภาพและรักษาการเคลือบปกป้องทั้งหมดบน PVC, ยางเรซิน, บิทูเมน และแว็กซ์เคลือบใต้ท้องรถยนต์ เหมาะมากสำหรับพื้นผิวโลหะที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใดๆ

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องก่อนใช้ พื้นผิวต้องแห้ง และไม่มีสนิม สิ่งสกปรก และจาระบี ระยะการฉีดพ่นที่ดีที่สุด: 30 ซม. แรงดันใช้งานต่ำสุด: 2-4 บาร์

พื้นฐานทางเคมี

แว็กซ์

ปริมาณ

1000 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

930 g

สี

โปร่งใส

สัดส่วนของของแข็งต่ำสุด

42 %

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-25 to 180 °C

สภาวะสำหรับการแห้งตัวทั่วทุกส่วน

ที่ 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65% 400 µ เปียก

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

ที่ 400 μm

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

120 min

ความหนาแน่น

0.86 kg/l

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 15°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

180 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด

-25 °C

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
กาพ่นน้ำยาเคลือบใต้รถยนต์ สำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบกันเศษหินและผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบใต้รถยนต์ที่มีตัวทำละลาย

ปืนพ่นน้ำยากันสนิม 1 ลิตร (หัวเหล็ก)

สำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบกันเศษหินและเคลือบใต้รถยนต์ที่มีตัวทำละลาย
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค