ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่รวดเร็วและสะอาด
ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง R90
/WASTEOILCOLL-90LTR-(AOS-90)

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ถาดรองถ่ายน้ำมันเครื่องปรับความสูงและปรับหมุนได้
- มีตัวยึดสำหรับการระบายกรองน้ำมัน
- มีวาล์วน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบน้ำมันที่ระบายออกอย่างง่ายดาย
ท่อสำหรับมองจากภายนอก
สำหรับการตรวจสอบปริมาณของน้ำมันที่ใช้แล้ว
ระบายออกผ่านแผงความดัน (0.5 บาร์)
มีถาดใส่ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกได้
ปริมาตรถัง: 90 ลิตร
ขนาดของถาดรองถ่ายน้ำมันเครื่อง: Ø 580 x 300 มม.
![]() | |
ความจุของถัง | 90 l |
ความสูงต่ำสุด/สูงสุด | 1190-1730 mm |
ความสูงสูงสุด | 1730 mm |
ความจุของถาด | 15 l |