เกลียวสมอ W-VD-A/S
เกลียวสมอ W-VD-A /S เหล็กชุบ
พุกสตัด M10-30/130
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เกลียวสมออยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยใบอนุมัติต่อไปนี้:
- ระบบตลับกระบอกสมอยางไม้ W-VD, ตัวเลือกที่ 8: ETA-06/0074
- ระบบฉีด WIT-VM 250, ตัวเลือกที่ 1: ETA-12/0164
- ระบบฉีด WIT-PE 500, ตัวเลือกที่ 1: ETA-09/0040
- ระบบฉีด W-VI, ตัวเลือกที่ 7 (กับ WIT-VM 200 หรือ WIT-EXPRESS): ETA-05/0034
- ระบบฉีด WIT-PM 200, ตัวเลือกที่ 7: ETA-12/0569
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
สามารถใช้เกลียวสมอสำหรับระบบตลับกระบอกและระบบฉีดต่อไปนี้:
- ระบบตลับกระบอกสมอยางไม้ W-VD, ตัวเลือกที่ 8 – คอนกรีตไม่มีรอยแตก
- ระบบฉีด WIT-VM 250, ตัวเลือกที่ 1 – คอนกรีตมีรอยแตกและไม่มีรอยแตก
- ระบบฉีด WIT-PE 500, ตัวเลือกที่ 1 – คอนกรีตมีรอยแตกและไม่มีรอยแตก
- ระบบฉีด W-VI, ตัวเลือกที่ 7 (กับ WIT-VM 200 หรือ WIT-EXPRESS) – คอนกรีตไม่มีรอยแตก
- ระบบฉีด WIT-PM 200, ตัวเลือกที่ 7 – คอนกรีตไม่มีรอยแตก
สามารถนำ W-VD/S (เหล็กชุบ) ไปใช้ในพื้นที่แห้งภายในอาคาร
เส้นผ่านศูนย์กลางสมอแบบเมตริก | M10 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 5.8 |
ความสูงส่วนติดตั้ง (t fix) | 30 mm |
ความยาวสมอ (l) (l) | 130 mm |
ความลึกประสิทธิผลในการติดตั้งสมอ (h ef) | 90 mm |
ระบบตลับสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านที่ระบุ (d 0) | 12 mm |
ระบบการใส่เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านที่ระบุ (d 0) | 12 mm |
ความลึกของรูเจาะ (h 0) | 90 mm |
การอนุมัติ | ETA-06/0074 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |