ใบตัดเหล็ก W-MAX RUSH

ใบตัดเหล็ก W-MAX RUSH
CUTDISC-ST-(W-MAX)-RUSH-105X1,0X16,0MM

หมายเลขสินค้า 5986212140
EAN 4099618979613

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ใบตัดเหล็ก W-MAX RUSH

หมายเลขสินค้า 5986212140

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 50 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ใบตัดที่พัฒนาขึ้นสำหรับตัดสแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอน ให้การตัดที่รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยม
  • ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413

  • ผลิตด้วยวัสดุขัด เรซิน และผ้าใยแก้วคุณภาพสูง ใบตัดมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ จึงช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตัด เพิ่มความเร็วในการตัด และให้ความเสถียรของใบตัดแบบไดนามิกที่ดีที่สุด

  • ปราศจากคลอรีน เหล็ก และกำมะถัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการปนเปื้อนสำหรับสแตนเลส

  • มีควันน้อยในระหว่างการตัด
ข้อสังเกต
  • ห้ามใช้สำหรับตัดสแตนเลส

  • ห้ามใช้ใบตัดในการขัดหยาบ การใช้งานที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เส้นใยนิรภัยบนใบตัดฉีกขาด

  • ห้ามใช้ความเร็วในการตัดเกินกว่าความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้บนป้ายกำกับใบตัด (ความเร็ว 80 ม./วินาที)

  • ห้ามใช้ใบตัดที่อยู่ในสภาพไม่ดี (มีรอยแตก)

  • ห้ามใช้แรงกับใบตัด ห้ามใช้แรงกดกับใบตัดในระหว่างการตัด น้ำหนักของเครื่องตัดจะต้องเพียงพอ

  • ห้ามใช้แรงกดทางด้านข้างกับใบตัด

  • ห้ามตัดเป็นแนวโค้ง

  • เส้นผ่านศูนย์กลางของใบตัดต้องสอดคล้องกับขนาดของชิ้นส่วนที่จะตัด ตามกฎแล้ว ความหนาของชิ้นส่วนควรอยู่ที่ประมาณ 10% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของใบตัด
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับการตัดวัสดุประเภทต่างๆ: สแตนเลส, เหล็กกล้าคาร์บอน, ชิ้นส่วนชุบสังกะสี โลหะเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก


คำแนะนำการใช้งาน: การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมขนาดเล็ก สำหรับการตัดแผ่นโลหะ, คานเหล็ก, ท่อ, ท่ออากาศ, กล่องสายเคเบิล, ท่อแข็ง, ลวดสลิง, โครงเหล็กและอื่นๆ

เส้นผ่านศูนย์กลาง

105 mm

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา

105 x 1.0 mm

ความหนา

1,0 mm

รูเจาะ

16 mm

การออกแบบ

ตรง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค