สว่านไฟฟ้าไร้สาย

สว่านไขควงไร้สาย 18.5V BL-2A W-MAX
สว่านกระแทกไร้สาย W-MAX-21V-BL-2MAH

หมายเลขสินค้า 5986530100
EAN 4099618710070

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สว่านกระแทกไร้สาย ไร้แปลงถ่าน
  • สว่านกระแทกไร้สาย


  • มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน


  • ด้ามจับยางเพื่อการทำงานที่สะดวกสบาย


  • กลไก 2 สปีด เหมาะกับการเจาะวัสดุที่หลากหลาย


  • หัวจับแบบล็อคเองด้วยแรงยึดเกาะที่แข็งแกร่ง


  • แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน


  • พร้อมไฟ LED ขณะใช้งาน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

18,5 V/DC

ความกว้างระยะหัวจับดอกสว่านต่ำสุด/สูงสุด

0-10 mm

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

1 คู่

ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

200 mAh

เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุดในเหล็ก

12 mm

ความยาว

140 mm

ความสูง

195 mm

น้ำหนักเครื่องเมื่อมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้

0,9 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค