คีมตัดสายไฟ VDE, อื่นๆ
คีมตัดสายไฟ VDE, อื่นๆ
/SDCTR-VDE-L160MM
หมายเลขสินค้า 071401 72
EAN 4024835705653
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความยาว (L) | 160 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดอ่อนสูงสุด | 4 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด | 2,8 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด | 2 mm |
มาตรฐาน EN | 60900 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ISO | 5749 |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |