ไขควง VDE ปากแบน
ไขควง VDE ปากแบน
SCRDR-VDE-SL-0,8X4X100
หมายเลขสินค้า 061363104
EAN 4038898273905
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูงสุด 1,000 โวลต์ (AC) และสูงสุด 1,500 โวลต์ (DC)
- ปากไขควง: ขัดเงา, หุ้มฉนวน
- ปลาย: ตาม DIN ISO 2380-1-B
- ทุกชิ้นผ่านการทดสอบในอ่างน้ำที่มีแรงดันไฟฟ้าทดสอบ 10 kV
- ทำเครื่องหมายปีที่ผลิต
- การทดสอบแรงกระแทกเย็นที่เข้มงวดมากขึ้น
มาตรฐาน: IEC 60900
![]() | |
ขนาดปลาย | หัวผ่า |
ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด | 0.8 x 4.0 mm |
ความยาวใบมีด (A) | 100 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 83 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 27 mm |