ประแจปากตาย VDE ระบบเมตริกแบบตรง

ประแจปากตาย VDE ฉนวน 1C
OPNENDWRNCH-VDE-WS24-1000V

หมายเลขสินค้า 0715002424
EAN 4065746395410
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ประแจปากตายหุ้มฉนวนที่เหมาะสำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ข้อสังเกต

เหมาะสำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูงสุด 1,000 โวลต์ (AC) และสูงสุด 1,500 โวลต์ (DC), โดยทำตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ทั้งหมด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

พื้นผิว

VDE หุ้มฉนวน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (A)

24 มม.

ขนาดภายนอกของหัวประแจ (B)

57 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (C)

32 mm

ความยาว (L1)

237 mm

ความยาวที่จับ (L2)

140 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

มาตรฐาน

EN 60900, DIN 7446

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค