ประแจปากตาย VDE ระบบเมตริกแบบตรง
ประแจปากตาย VDE ฉนวน 1C
OPNENDWRNCH-VDE-WS11-1000V



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหมาะสำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูงสุด 1,000 โวลต์ (AC) และสูงสุด 1,500 โวลต์ (DC), โดยทำตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ทั้งหมด
![]() | |
พื้นผิว | VDE หุ้มฉนวน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (A) | 11 มม. |
ขนาดภายนอกของหัวประแจ (B) | 29,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (C) | 19,9 mm |
ความยาว (L1) | 124 mm |
ความยาวที่จับ (L2) | 73 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
มาตรฐาน | EN 60900, DIN 7446 |