ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

คีมอเนกประสงค์ VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

COMBIPLRS-VDE-L160MM

หมายเลขสินค้า 071401 574

EAN 4050642466630

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คีมอเนกประสงค์ VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

หมายเลขสินค้า 071401 574

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับจับ ยึด และตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งและอ่อน
  • เหมาะสำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูงสุด 1000 โวลต์ (AC) และสูงสุด 1500 โวลต์ (DC) โดยทำตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ทั้งหมด

  • เหล็กเครื่องมือคุณภาพสูงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและพื้นผิวการจับยึดและการตัดที่แม่นยำ

  • คมตัดยาวเป็นพิเศษยังเหมาะสำหรับสายเคเบิลหนา

  • ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบตามหลักการยศาสตร์และไม่ลื่นให้ความสบายในการจับถือพร้อมปลอก VDE กว้างเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

  • คมตัดแม่นยำ เพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา

  • รูกระจายหน้าตัดด้านข้างช่วยให้จับยึดวัสดุทรงกลมได้เป็นอย่างดี

  • พื้นผิวเจียรและชุบโครเมียมทั้งหมด

  • ข้อต่อทาบ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

160 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

6-1/2 in

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด

3,1 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด

2 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุดในอะลูมิเนียม/ทองแดง

10 mm

สมรรถนะในตัดผ่านภาคตัดขวางเส้นลวดอะลูมิเนียม/ทองแดงสูงสุด

16 mm²

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

ISO

5746

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค