ประแจปอนด์ VDE 3/8 นิ้ว หุ้มฉนวน 1000 โวลต์
ประแจปอนด์ VDE 3/8 นิ้ว
TRQWRNCH-PSHTHRG-3/8IN-(5-25NM)
หมายเลขสินค้า 071500305
EAN 4065746608008
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความแม่นยำในการทริกเกอร์มีความคลาดเคลื่อน +/- 4 % จากค่าสเกลที่ตั้งไว้
- การทริกเกอร์ขวา/ซ้ายพร้อมหัวสี่เหลี่ยมแบบเปลี่ยนได้
- มีใบรับรองการปรับเทียบและหมายเลขซีเรียล
- เหมาะสำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูงสุด 1000 โวลต์ (AC) และสูงสุด 1500 โวลต์ (DC), โดยทำตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ทั้งหมด
- ประแจแรงบิดจะใช้สำหรับการขันสกรูเข้าเท่านั้น ไม่ใช้สำหรับการขันออก
- ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับแก้หากจำเป็น
- เราขอแนะนำให้ทำการปรับเทียบรายปีหลังจากใช้งานผ่านไป 12 เดือนหรือขันสกรู 5000 ครั้ง
ขนาดปลาย | 3/8 นิ้ว |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด | 5 Nm |
ช่วงการวัดแรงบิดสูงสุด | 25 Nm |
ค่าสเกล | 0,5 nm |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา | ใช่ |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย | ใช่ |
ISO | 6789-2 |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 1 องค์ประกอบ |
ความยาว | 305 mm |
ความยาวของคันโยก | 100 mm |
ความสูงหัวขัน | 60 mm |
ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม | 78 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ | 50 mm |
ความกว้างของประแจแหวนเกียร์ | 40 mm |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด | 5-25 Nm |