ชุดรวมน็อตยึดรางเลื่อน VARIFIX®
VARIFIX น็อตยึดรางเลื่อน Combi 36/41 ST37 ชุบสังกะสี
NUT-M10-PRFL36/41-34X29X6MM
VARIFIX



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Cradle to Cradle Certified® ของเรานั้นอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานนี้จะประเมินความปลอดภัย ความสามารถในการนำไปรีไซเคิล และวัสดุที่เป็นมลพิษในผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
เหมาะสำหรับรางติดตั้ง | 41 x 82 มม., 41 x 44 มม., 41 x 124 มม., 41 x 62 มม., 41 x 41 มม., 41 x 22 มม., 36 x 36 มม., 41 x 128 มม., 41 x 86 มม. |
ความกว้าง (B) | 29 mm |
ความยาว (L) | 33 mm |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (G) | M10 |
ความหนา (t) | 6 mm |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 40.105 g |
ความยั่งยืน | ประหยัดทรัพยากร, การปล่อยมลพิษต่ำ/มลพิษต่ำ |