ปั๊มจ่ายของเหลวด้วยมือ สำหรับน้ำมัน น้ำยาทำความสะอาด น้ำมันเบรก และของเหลว
ไซริงค์ปั๊มด้วยมือ
VAC-PRESINJ-PVC-1LTR
หมายเลขสินค้า 0695555406
EAN 4048539623846
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถตรวจสอบของเหลวได้โดยตรง
ปั๊มด้วยมือพร้อมกระบอก PVC โปร่งใส
ใช้สำหรับเติมและดูดของเหลวออกได้ง่าย
การวัดปริมาณแบ่งเป็นขั้นละ 50 มล.
ไม่เหมาะสำหรับของเหลวหรือกรดที่ระเบิดได้
คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัสดุ | PVC - โพลีไวนิลคลอไรด์ |
ความยาวปั๊ม | 550 mm |
ความยาวของท่อสายยาง | 750 mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1106,000 g |
ปริมาณ | 1 l |