แผ่นขัด Useit® Superpad SG
แผ่นขัดละเอียด Useit Superpad SG
DSPAP-USEIT-SG2-4000-D75MM
หมายเลขสินค้า 0587401400
EAN 4047376376151

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ฝุ่นจากการขัดจะถูกดูดออกจากพื้นผิวทั้งหมด
- ไม่มีรอยพรุน ไม่อุดตัน ประสิทธิภาพการขัดสูง อายุการใช้งานยาวนาน ขัดเย็นได้ ผิวที่ขัดสม่ำเสมอ ไม่เกิดรอยเงาบนวัสดุแร่
- การทำงานที่ปราศจากฝุ่นและรอยเงา
เวลาการขัดที่รวดเร็วขึ้นและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสิทธิภาพการขัดที่สูงกว่าถึง 6 เท่าเมื่อเทียบกับแผ่นขัดทั่วไป
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ให้ความเงางามสูงมากโดยไม่ใช้น้ำยาขัดเงา
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ขจัดสิ่งสกปรกฝังใน
- เหมาะสำหรับการขัดทั้งเปียกและแห้ง
- การขัดวัสดุแร่ (หินสังเคราะห์) พื้นผิวไม้ทาสี พลาสติกและสแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง และอะลูมิเนียม
รูปร่าง | แหวน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 75 mm |
รูปแบบการขัด | 4000 |
ระบบยึดติด | ตะขอและห่วง |
วัสดุของตัวขัด | เม็ดซิลิคอน |
วัสดุแผ่นรอง | โฟม/ตาข่าย |
กรวด | คาร์ไบด์ซิลิคอน |
การยึด | เรซินสังเคราะห์ |