ที่รัดสายเคเบิล ทนทานต่อรังสี UV พร้อมสลักพลาสติก

เคเบิลไทร์ สลักพลาสติก ทนทานต่อรังสี UV
CBLTIE-PLA-PLALATCH-BLACK-UVRES-3,6X200

หมายเลขสินค้า 0502936200

EAN 4058794094145

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ที่รัดสายเคเบิล ทนทานต่อรังสี UV พร้อมสลักพลาสติก

หมายเลขสินค้า 0502936200

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การออกแบบทนทานต่อรังสี UV สำหรับการรัดสายเคเบิล ชุดสายเคเบิล และท่อได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหา และน่าเชื่อถือ

รูปทรงของหัวและการยึดที่เหมาะสม


ให้การผูกยึดที่ดีเยี่ยมแม้ภายใต้สภาวะที่ยากลำบากที่สุด เช่น: ความชื้น ความร้อน ความเย็น



สามารถทำงานด้วยมือได้


ไม่ต้องใช้เครื่องมือประกอบเพิ่มเติม



ปลายที่รัดสายเคเบิลทำมุม: 2.4 + 3.6 + 4.8 มม.


ห่วงที่ใช้สะดวก



ทนทานต่อด่าง น้ำมัน จาระบี และน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์



ไม่ทนทานต่อกรดแร่ธาตุ และ/หรือ สารเคมีออกซิไดซ์



ปราศจากฮาโลเจนและซิลิโคน



ทนต่อรังสียูวี

เคเบิลไทร์ที่ทนทานต่อรังสี UV นี้ตรงตามมาตรฐาน ISO 4892-2: พลาสติก – การฉายรังสีสังเคราะห์หรือการทดสอบสภาวะแวดล้อมในอุปกรณ์ – ส่วนที่ 2: หลอดไฟ Xenon ที่ให้แสงสเปกตรัมเต็มรูปแบบ การฉายรังสีหรือการทดสอบสภาวะแวดล้อม 1,000 ชั่วโมงโดยใช้วิธีการทดสอบนี้เป็นข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 62275, EN 62275 และ UL 62275 สำหรับเคเบิลไทร์ที่ทนทานต่อรังสี UV



กระบวนการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการทดสอบสั้นๆ การทดสอบนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงกับอายุการใช้งานที่แท้จริงของเคเบิลไทร์ภายใต้การฉายรังสีหรือการทดสอบสภาวะแวดล้อมด้วยแสง UV ปัจจัยหลายอย่างอาจลดทอนระดับของความเกี่ยวพันกันระหว่างการทดสอบสั้นๆ กับแหล่งของแสงในห้องปฏิบัติการและการสัมผัสจริงกับแสงภายนอกภายใต้สภาวะการใช้งานจริง


ก) ความแตกต่างในการกระจายเชิงสเปกตรัมระหว่างแหล่งของแสงในห้องปฏิบัติการกับแสงอาทิตย์


ข) ช่วงเวลาของการทดสอบสภาวะแวดล้อมหรือการฉายรังสี ซึ่งมีการใช้การทดสอบสภาวะแวดล้อมหรือการฉายรังสีด้วยแสงจากแหล่งของแสงในห้องปฏิบัติการโดยปราศจากช่วงเวลาความมืด


ค) เงื่อนไขของการทดสอบสภาวะแวดล้อมหรือการฉายรังสี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการทดสอบสูงและต่ำเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีการสร้างการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลันอย่างไม่สมจริง


ง) ระดับความชื้นที่สูงหรือต่ำอย่างไม่สมจริง


จ) การขาดสารตัวกระทำหรือสารพิษทางชีวภาพ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • โครงสร้างตู้สวิตช์

  • งานติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์และภายในอาคาร

  • การผลิตยานพาหนะ

  • อู่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ

  • สถานที่ซ่อมบำรุง

วัสดุ

PA 6.6 - พอลิเอไมด์

สี

ดำ

ความกว้าง

3,6 mm

ความยาว

200 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายต่ำสุด/สูงสุด

2-53 mm

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 85 °C

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากฮาโลเจน

ใช่

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค