เครื่องขูดกระแทกสแตนเลส

เครื่องมือขูดอเนกประสงค์มีฝาสำหรับเคาะ
UNISCPR-IMPACTCAP-W50MM

หมายเลขสินค้า 0714663353
EAN 4053479826912
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องขูดอเนกประสงค์มีฝาสำหรับเคาะและใบมีดสแตนเลส
  • ฝาปิดสำหรับเคาะทรงกลมพร้อมด้วยก้านใบมีดแบบเต็ม

  • ด้ามจับแบบ 2C ตามหลักสรีศาสตร์พร้อมด้วยพื้นผิวกันลื่นเพื่อดูดซับแรงเคาะ

  • ใบมีดขูดขัดเงาเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

  • ใบมีดสแตนเลสหนา 1.8 มม. ป้องกันการกัดกร่อน
ข้อสังเกต

เครื่องขูดมีไว้สำหรับใช้กับค้อน แต่ไม่สามารถใช้แทนสิ่วสำหรับงานที่ต้องใช้สิ่วได้

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว

235 mm

ความกว้างใบมีด

50 mm

ความยาวใบมีด

100 mm

วัสดุ

สแตนเลสสตีล AISI 420

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค