ใบเลื่อยวงเดือน UNI-Top

ใบเลื่อยวงเดือน UNI-Top
ใบเลื่อยวงเดือน 7" 30 ฟัน

หมายเลขสินค้า 0611618030

EAN 4038898071594

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ใบเลื่อยวงเดือน UNI-Top

หมายเลขสินค้า 0611618030

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ใบเลื่อยวงเดือนอเนกประสงค์สำหรับไซต์งานก่อสร้าง สำหรับการตัดวัสดุหลากหลายชนิดได้อย่างเรียบเนียน

เหมาะสำหรับเลื่อยต่างๆ


ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง เหมาะสำหรับเลื่อยวงเดือนแบบถือด้วยมือ เลื่อยแท่นและเลื่อยตัดองศา เลื่อยตัดองศาเลื่อนได้ โต๊ะเลื่อยวงเดือน

ข้อสังเกต

แหวนลดขนาดมีรหัสสินค้ากำกับ 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ไม้เนื้ออ่อนและเนื้อแข็ง, แผ่นไม้อัด (ที่ยังไม่ทำผิวสำเร็จ, ที่เคลือบ, วีเนียร์), แผ่นปิด, พลาสติก, วัสดุผสมและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (อะลูมิเนียม, ทองแดงและทองเหลือง)

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความกว้างของการตัดด้วยเลื่อย/ความหนาของใบเลื่อยหลัก x รูเจาะ

180 x 2.8 / 1.8 x 30 mm

จำนวนฟัน

30 ชิ้น

รูปร่างฟัน

ฟันสลับ

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

10600 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

ไม้เนื้อแข็ง, ไม้กับโลหะ, พลาสติก, โลหะที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ, ชัตเตอริ่งบอร์ด, ชิปบอร์ดเคลือบ, ชิปบอร์ดไม้วีเนียร์, ชิปบอร์ด (ดิบ), คอมโพสิต, ไม้เนื้ออ่อน

เหมาะสำหรับประเภทเครื่อง

เลื่อยวงเดือนมือถือ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค