สารเคลือบใต้ท้องรถยนต์

สารเคลือบใต้ท้องรถยนต์
UBS-PERMANENT-SPRAYABLE-BLACK-1000ML

หมายเลขสินค้า 0892072

EAN 4011231894432

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สารเคลือบใต้ท้องรถยนต์

หมายเลขสินค้า 0892072

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารเคลือบบิทูเมนที่มีตัวทำละลาย ไม่สามารถทาทับได้
  • มาพร้อมการปกป้องระยะยาวและการป้องกันการเกิดเสียง

  • ทนต่อน้ำกระเซ็นและน้ำเกลือ กรดและเบสอย่างอ่อน
ข้อสังเกต

หลังใช้งาน ให้คว่ำกระป๋องสเปรย์ลงแล้วฉีดพ่นจนกว่าวาล์วจะหมดลม ห้ามฉีดพ่นไปที่ข้อต่อ เครื่องยนต์ เฟือง และระบบเบรก แรงดันใช้งาน 3-6 บาร์เมื่อใช้กับปืนพ่นน้ำยาป้องกันช่วงล่าง รหัสสินค้า: 0891110640

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการซ่อมแซมและปกป้องส่วนที่หลบมุมที่ไม่จำเป็นต้องทาสี เหมาะสำหรับใช้เป็นสารประกอบป้องกันการเกิดเสียงดังในการใช้งานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ เช่น ซุ้มล้อ ช่วงล่าง ฯลฯ โดยเฉพาะ

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน พื้นผิวต้องแห้ง และไม่มีสนิม สิ่งสกปรก และจาระบี ระยะการฉีดพ่นที่เหมาะสมคือ 30 ซม. ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์แห้งระหว่างชั้นการเคลือบในกรณีที่มีการเคลือบที่หนาขึ้น แรงดันใช้งาน: 3-6 บาร์

พื้นฐานทางเคมี

บิทูเมน

ต้องมีการเตรียมพื้นผิว

แห้ง ไม่มีฝุ่นและคราบไขมัน

ปริมาณ

1000 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

1098 g

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สี

ดำ

สัดส่วนของของแข็งต่ำสุด

66 %

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-25 to 80 °C

สภาวะสำหรับการแห้งตัวทั่วทุกส่วน

ที่ 20°C 400 μ เปียก

ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด

20 cm

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

ที่ 20°C

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

75 min

เวลาในการแห้ง

2,5 h

สภาวะสำหรับเวลาในการแห้ง

ที่ 20°C

ความหนาแน่น

1,09 kg/m³

อุณหภูมิในการจุดติดไฟ

200 °C

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

80 °C

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-25 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด

-25 °C

ระยะการฉีดพ่นสูงสุด

30 cm

เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้

ไม่

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
กาพ่นน้ำยาเคลือบใต้รถยนต์ สำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบกันเศษหินและผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบใต้รถยนต์ที่มีตัวทำละลาย

ปืนพ่นน้ำยากันสนิม 1 ลิตร (หัวเหล็ก)

สำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบกันเศษหินและเคลือบใต้รถยนต์ที่มีตัวทำละลาย
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
ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค