สารเคลือบกันเศษหินกระเด็นใส่และเคลือบใต้รถยนต์

สารเคลือบกันเศษหินและน้ำยาเคลือบใต้รถยนต์
UBS กันสนิมใต้ท้องรถ สีดำ 500 มล.

หมายเลขสินค้า 0892075250

EAN 4052703195527

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สารเคลือบกันเศษหินกระเด็นใส่และเคลือบใต้รถยนต์

หมายเลขสินค้า 0892075250

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารเคลือบแบบยางที่มีตัวทำละลาย สามารถทาทับได้
  • ยึดเกาะดีเยี่ยม เกิดเนื้อผิวเร็ว

  • ทนต่อการขีดข่วน

  • สามารถทาสีทับด้วยสีทับหน้าที่มีส่วนประกอบเดียวและสองส่วนประกอบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ทั้งแบบตัวทำละลายและแบบน้ำ

  • เหมาะสำหรับการอบแห้งในเตาอบในช่วงเวลาสั้นๆ ที่อุณหภูมิ 40°C ถึง 60°C

  • ขัดด้วยกระดาษทรายได้ดีเมื่อแห้งสนิท


คำแนะนำจากมือโปร


  • สามารถฉีดพ่นโครงสร้างต่างๆ ที่หลากหลายได้โดยการปรับระยะหรือแรงดัน

  • สีจะเข้มขึ้นเมื่อทาด้วยน้ำยาเคลือบเงาใส
ข้อสังเกต

ห้ามฉีดพ่นไปที่ข้อต่อ เครื่องยนต์ เฟือง และระบบเบรก หลังการใช้งาน ให้คว่ำกระป๋องแล้วฉีดพ่นจนวาล์วสะอาด ห้ามเจือจางหรือผสมกับน้ำหรือสี สามารถทาผลิตภัณฑ์นี้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นสามารถทาสีได้ก็ต่อเมื่อขัดและทำความสะอาดแล้วเท่านั้น

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพโครงสร้างเดิมและสำหรับการป้องกันเศษหินและการกัดกร่อนในทุกพื้นที่ที่มองเห็น เช่น ฝากระโปรงหน้าและกระโปรงหลัง ชิ้นส่วนด้านข้าง กันชน และแชสซีรถยนต์ รถบรรทุก และรถบัส เหมาะสำหรับใช้เป็นสารเคลือบกันเสียงดังจากซุ้มล้อและแชสซี

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องก่อนใช้ พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีฝุ่นและสนิม ฉีดพ่นเคลือบชั้นแรกให้บางมากเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 3 นาที จากนั้นฉีดพ่นเคลือบชั้นถัดไป ปล่อยทิ้งให้แต่ละชั้นแห้งก่อนเคลือบชั้นถัดไป แรงดันใช้งาน: 2–4 บาร์ ระยะการฉีดพ่นที่ดีที่สุด: 30 ซม. จะได้ผลลัพธ์การฉีดพ่นที่ดีที่สุดที่อุณหภูมิการใช้งาน 15°- 25°C

พื้นฐานทางเคมี

ยางดิบ

ปริมาณ

500 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

417 g

สี

ดำ

อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด

25 °C

ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด/สูงสุด

20-30 cm

เคลือบเงาได้หลังจาก

0,5 h

เวลาในการแห้ง/สภาวะ

1.5 h / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65%

สภาวะสำหรับเวลาในการแห้ง

ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65%

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.83 g/cm³ / ที่ 20°C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 90 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

36 เดือน / ที่ 5°C ถึง 35°C

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 5°C ถึง 35°C

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
กาพ่นน้ำยาเคลือบใต้รถยนต์ สำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบกันเศษหินและผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบใต้รถยนต์ที่มีตัวทำละลาย

ปืนพ่นน้ำยากันสนิม 1 ลิตร (หัวเหล็ก)

สำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบกันเศษหินและเคลือบใต้รถยนต์ที่มีตัวทำละลาย
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
ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 0
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค