ใบขัดเพชรเจียรปูน Turbo
ใบขัดเพชรเจียรปูน Turbo Red Line
จานเจียรเพชร-TURBO-BR16,00-D100มม.
หมายเลขสินค้า
0668121100
EAN 4058794348958
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ใบขัดเพชรเจียรปูนสำหรับงานตกแต่งเปลี่ยนวัสดุ
- ทนทานต่อการแตกหักสูง
- มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
ขอบเขตการใช้งาน
- การเจียรคอนกรีต, แกรนิต, หินอ่อน, หินขัด
- การขจัดภาพขีดเขียนบนผนัง, ยาแนวกระเบื้อง, ขัดเคมีตกค้าง
- การทำให้แตกและการลบคม
- การปรับพื้นคอนกรีต
- การขัดปรับแต่งชิ้นส่วนหรือบันไดคอนกรีต
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 100 mm |
ความสูงเซกเมนต์ | 2,5 mm |
รูเจาะ | 16,00 mm |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 15300 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |