น้ำมันเครื่อง Triathlon® Select A 5W-30

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON Select A SAE 5W-30
น้ำมันเครื่อง-5W30-1LTR

หมายเลขสินค้า 0897605301
EAN 4053479906904

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันเครื่องพรีเมียมช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้ทุกฤดูกาลสำหรับรถผลิตในเอเชียและสหรัฐฯ

น้ำมันเครื่อง Triathlon® ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001


  • ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง

  • ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างแพร่หลาย


น้ำมันเครื่อง Triathlon® ใช้เฉพาะสารตั้งต้นแรฟฟิเนทและวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นในการผลิต


สอดคล้องกับข้อกำหนดหลักของผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมาก



Select A 5W-30


  • น้ำมันเครื่องนี้ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์ พร้อมกับสารเติมแต่งชนิดล่าสุด ป้องกันการสึกหรอ ลดการบริโภคน้ำมันและเชื้อเพลิง

  • ตามข้อแนะนำของผู้ผลิต สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ที่ระยะถึง 40,000 กม.
ข้อสังเกต

ระดับประสิทธิภาพ/การรับรอง


  • API SN

  • ILSAC GF-5


Würth ยังแนะนำผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้กับ:


Daihatsu,Honda, Hyundai, Kia,Isuzu, Mazda, Mitsubishi,Nissan, Suzuki, Toyota,Subaru, GM

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งกับเครื่องยนต์เบนซินของรถญี่ปุ่นและรถอเมริกันรุ่นใหม่ เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนานขึ้นและกรณีที่มีข้อกำหนดเข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องยนต์

ปริมาณ

1 l

ประเภทน้ำมัน

การสังเคราะห์ HC

ระดับความหนืด

5W-30

ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง

API SN

การใช้ที่แนะนำสำหรับน้ำมันเครื่อง

Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

ความหนาแน่น

0,85 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 15°C DIN 51757

จุดวาบไฟต่ำสุด

229 °C

จุดไหลเท

-39 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

60 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค