น้ำมันเครื่อง Triathlon® Premium 5W-40
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON Premium 5W-40
น้ำมันเครื่องไตรแอทลอนพรีเมียม5W-40 4LTR
หมายเลขสินค้า 0897905406
EAN 4062856191253
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ที่ระยะถึง 40,000 กม. โดยขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต
น้ำมันสังเคราะห์ HC
น้ำมันเครื่อง Triathlon® ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001
- ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง
- ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างแพร่หลาย
สำหรับน้ำมันเครื่อง Triathlon® ของเหลวที่สกัดขั้นแรกและวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นที่ถูกนำมาใช้
สอดคล้องกับข้อกำหนดหลักของผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมาก
Premium 5W-40
ส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่เป็นนวัตกรรม (ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์และเทคโนโลยีสารเติมแต่งล่าสุด) ทำให้ได้น้ำมันเครื่องที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลง และมั่นใจได้ถึงการหล่อลื่นเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว
ระดับประสิทธิภาพ/การรับรอง
- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-01
- MB-Approval 229.5
- VW 502 00/505 00
- Würth ยังแนะนำผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้กับ: Porsche A40, Renault RN 0700, 0710
เอกสารข้อมูล(X)
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีมัลติวาล์ว เทอร์โบชาร์จเจอร์ และที่มีหรือไม่มีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
- เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเครื่องยนต์ที่ต้องรับภาระงานหนัก
ปริมาณ | 4 l |
ประเภทน้ำมัน | การสังเคราะห์ HC |
ระดับความหนืด | 5W-40 |
ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง | API SN/CF, ACEA A3/B4, BMW Longlife-01, MB 229.5, VW 502 00, VW 505 00 |
การใช้ที่แนะนำสำหรับน้ำมันเครื่อง | Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,855 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 15°C DIN 51757 |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 236 °C |
จุดไหลเท | -33 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 60 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |