น้ำมันเครื่อง Triathlon® Bike 4S 15W-50

น้ำมัน TRIATHLON Bike 4S SAE 15W-50
น้ำมันเครื่อง-(BIKE 4S)-15W50-1LTR

หมายเลขสินค้า 0897715501

EAN 4046777710489

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำมันเครื่อง Triathlon® Bike 4S 15W-50

หมายเลขสินค้า 0897715501

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันเครื่องประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้กับจักรยานยนต์สี่จังหวะที่ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ

น้ำมันเครื่อง Triathlon® ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001


  • ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง

  • ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างแพร่หลาย


น้ำมันเครื่อง Triathlon® ใช้เฉพาะสารตั้งต้นแรฟฟิเนทและวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นในการผลิต


สอดคล้องกับข้อกำหนดหลักของผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมาก



Bike 4S 15W-50


  • ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานได้ทุกฤดูกาล ทั้งในถนนปกติจนถึงถนนที่มีการใช้งานหนัก รถจักรยานยนต์แข่งวิบาก รวมไปถึงรถจักรยานยนต์สี่ล้อ และสกูตเตอร์

  • เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กับทั้งคลัทช์เปียกและแห้ง
ข้อสังเกต

ระดับประสิทธิภาพ/การรับรอง


API SL



Würth ยังแนะนำผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้กับ:


JASO MA2

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นหลายรายสั่งน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดระดับนี้เพื่อนำไปใช้กับรถจักรยานยนต์เก่าซึ่งผลิตในทศวรรษ 1990 เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กับทั้งคลัทช์เปียกและแห้ง

ปริมาณ

1 l

ประเภทน้ำมัน

การสังเคราะห์ HC

ระดับความหนืด

15W-50

ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง

API SL

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

ความหนาแน่น

0,875 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C DIN 51757

จุดวาบไฟต่ำสุด

240 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

60 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค