น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ฉับไว TopDos

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ Flash Cleaner TopDos
WINDSCREEN CLEANER 250 ML

หมายเลขสินค้า 0892333250
EAN 4024835322393

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

มาพร้อมกับตัวจ่ายน้ำยา Top Dos ที่ช่วยให้การจ่ายน้ำยาทำได้แม่นยำ (25 มล. ต่อการจ่ายหนึ่งครั้ง)

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ความเข้มข้นสูง 1:100



ผสมสารทำความสะอาดชนิดพิเศษ


  • ป้องกันการเกิดรอยปัด

  • กำจัดแสงจ้าและชั้นฟิล์มสารหล่อลื่น

  • ทำให้มองเห็นได้แจ่มชัด

  • กำจัดซากแมลงติดแน่นและสิ่งสกปรกอื่นๆ


เข้ากันได้ดีมากกับเนื้อวัสดุต่างๆ


  • ไม่สร้างความเสียหายต่อกระจกโพลีคาร์บอเนต

  • อ่อนโยนต่อสีและยาง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

เติมน้ำยาทำความสะอาดฉับไวในน้ำล้างกระจกโดยขึ้นกับปริมาณของน้ำล้างกระจก

ปริมาณ

250 ml

อัตราส่วนการผสม

250 มล. เพียงพอสำหรับน้ำยาทำความสะอาด 25 ลิตร

คอนเทนเนอร์

ขวดพลาสติกในกล่องจัดแสดงสินค้า

พื้นฐานทางเคมี

สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ

กลิ่น/น้ำหอม

พีช

สี

ส้ม

ค่า pH

6

จุดวาบไฟต่ำสุด

40 °C

ความหนาแน่น

1.03 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค