ถุงมือป้องกันของมีคม TIGERFLEX® W-230 Level C
ถุงมือป้องกันของมีคม Tigerflex W-230 Level C
CUTPROTGLOV-TIGERFLEX-(LEVEL C)-SZ10
TIGERFLEX
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ฝ่ามือเคลือบโฟมไนไตรล์พร้อมการยึดเกาะไนไตรล์ TIGERFLEX เพิ่มเติม
ระบายอากาศได้ จับยึดได้ดี สวมใส่สบาย
สวมใส่พอดีและให้การสัมผัสและความไวต่อการสัมผัสที่ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในสภาพแห้งที่มีข้อกำหนดการป้องกันของมีคมระดับสูง
สามารถใช้งานในพื้นที่ทำงานที่แห้งซึ่งต้องมีการป้องกันของมีคม เช่น งานจัดเก็บและเบิกจ่าย งานซ่อมบำรุง อุตสาหกรรมโลหะและแก้ว อุตสาหกรรมรีไซเคิล
ขนาด | 10 |
เกจ | 13 |
PVC | HPPE |
Natural latex, sanded | โฟมไนไตรล์ |
ค่าเฉลี่ย | EN 388, EN 420 |
ความทนต่อการตัดตาม ISO 13997 | C |
หมวดหมู่ | 2 |