ผ้าทำความสะอาด Tex-Polish

ผ้าสำหรับขัดเงา TEX POLISH
/POLCLTH-(TEX-POLISH)-37X38CM-150ST.

หมายเลขสินค้า 0899811

EAN 4024835724999

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ผ้าทำความสะอาด Tex-Polish

หมายเลขสินค้า 0899811

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ผ้าสำหรับทำความสะอาดแบบพิเศษสำหรับการเคลือบสีและหลังจากการขัดเงา

เนื้อผ้าประกอบด้วยรูเล็กๆ


เพื่อประสิทธิภาพการขัดเงาที่สมบูรณ์แบบ



ทนทานและแข็งแรง


  • ดูดซับได้ดีเยี่ยม

  • ทนต่อการฉีกขาดสูง ทนน้ำ และทนต่อการขัดถู

  • สามารถซักและบิดได้

  • ทนทานต่อตัวทำละลาย


ไม่ใช้สารเคมีและเส้นใยสังเคราะห์


  • เรยอน 100%

  • ผ้าชนิดไม่ทอ

  • ปราศจากซิลิโคน

  • ปลอดภัยกับอาหาร


สามารถนำออกทีละชิ้นได้ด้วยการพับแบบพิเศษ



เป็นกล่องแบบตั้งโต๊ะ


หยิบออกจากด้านบน – เหมาะสำหรับการพกกาหรือใช้งานในสถานที่ทำงาน



เป็นกล่องติดผนังด้วยขายึดผนัง


สำหรับการนำผ้าออกจากทางด้านล่างกล่อง – ที่เก็บซึ่งกันฝุ่นและกันรอยเปื้อน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ผ้าอเนกประสงค์น้ำหนักเบาสำหรับการเช็ดแบบแห้งและแบบเปียก พร้อมคุณสมบัติการขัดเงาที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่บอบบางทั้งหมด รวมทั้งใช้สำหรับขั้นตอนก่อนและหลังการเคลือบสี

คอนเทนเนอร์

เครื่องจ่ายแบบใช้แล้วทิ้ง

การออกแบบ

งานพับด้วยเลเซอร์

จำนวนผ้า

150 ชิ้น

ความยาว x ความกว้าง

40 x 38 cm

น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.²

40 g

สี

ขาว

ความต้านทานการฉีกขาดตามขวางต่ำสุด

40 N/cm

สภาวะสำหรับความต้านทานการฉีกขาด

เป็นไปตาม ISO 9073-3

การดูดซับน้ำ (%)

800 Vol-%

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค