จุ๊บลมสำหรับรถโดยสาร แบบดึงเข้า
จุ๊บลมยางรถยนต์ แบบดึงเข้า
TYRVLVE-TR413-RUBBER-11,3X42,5MM
หมายเลขสินค้า 0879413
EAN 4011231806541
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 7780
ทดสอบการรั่ว 100% โดยผู้ผลิต
ตัวอย่างวันที่ผลิตแกะสลักด้วยเลเซอร์บนตัวจุ๊บลม:
W4511 ย่อมาจาก Würth, สัปดาห์ที่ 45 ของปี 2011
เมื่อจัดเก็บตามมาตรฐาน DIN 7716 เราขอแนะนำให้ติดตั้งจุ๊บลมภายใน 24 เดือนหลังจากการผลิต สิ่งสำคัญคือการติดตั้งอย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม (คานงัดสำหรับติดตั้งจุ๊บลม รหัสสินค้า PR01_071554_04) และการหล่อลื่นที่เพียงพอ (ไขสำหรับติดตั้งยางล้อรถ รหัสสินค้า PR01_08901241 หรือรหัสสินค้า PR01_08901221)
การจำกัดความเร็ว:
- สำหรับยางรถยนต์ที่ไม่มียางใน ที่ความเร็ว >210 กม./ชม. ควรใช้จุ๊บลมที่เป็นโลหะ (V, W, Y หรือ ZR) (แคลมป์เข้า) หรืออุปกรณ์รองรับจุ๊บลมเพื่อจำกัดการเบนของจุ๊บลมไปที่มุมสูงสุด 25°
- ในบางกรณี การออกแบบล้อจะช่วยให้ไม่เกินการเบนสูงสุดของจุ๊บลมอยู่แล้ว (ซึ่งผู้ใช้ต้องตรวจสอบสำหรับแต่ละกรณี)
ความยาว (L) | 42,5 mm |
เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรูริมขอบ | 11,3 mm |
เหมาะสำหรับความหนาของขอบต่ำสุด | 1,8 mm |
เหมาะสำหรับความหนาของขอบสูงสุด | 4 mm |
ความดันอากาศสูงสุด | 4,5 bar |
ความเร็วสูงสุด | 210 km/h |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!