ไขควง TX
ไขควง TX
ไขควงหัวจีบ-TX15X80
หมายเลขสินค้า
061343415
EAN 4038898271284
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- ใบมีด: ใบมีดกลม ชุบโครเมียมแบบด้าน
- ปลาย: ช่อง TX, Black Point
![]() | |
ขนาดปลาย | TX15 |
ความยาวใบมีด (A) | 80 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 96 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 31 mm |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!