ไขควง TX
ไขควง TX แบบยาว
ไขควง-TX10X250
หมายเลขสินค้า
061346410
EAN 4038898520429
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แบบยาว
- ใบมีด: ใบมีดกลม ชุบโครเมียมแบบด้าน
- ปลาย: ช่อง TX, Black Point
ขอบเขตการใช้งาน
การใช้งานครอบคลุม:
- แดชบอร์ด TX 10 VW
- ด้ามจับลูกบิดประตู TX 15 BMW
- TX 20 Daimler-Chrysler, คลาส A- และ C-
- TX 25 VW Sharan, ไฟหน้า
- TX 30 BMW 7er (E 38) สำหรับสกรูบังโคลน, สำหรับถอดไฟหน้า Audi A4/A6
![]() | |
ขนาดปลาย | TX10 |
ความยาวใบมีด (A) | 250 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 83 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 27 mm |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!