ชุดประแจหกเหลี่ยมแบบ TX (TX) - ทำจากเหล็ก S2 - จำนวน 8 ชิ้น - ก้านยาว

ชุดประแจหกเหลี่ยมแบบ TX (ขนาด 6-25) จำนวน 8 ชิ้น รุ่น REDSTRIPE
ALLENKEY-SORT-(TX6-25)-HO-8PCS

หมายเลขสินค้า 575239 122

EAN 4099618460876

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ชุดประแจหกเหลี่ยมแบบ TX (TX) - ทำจากเหล็ก S2 - จำนวน 8 ชิ้น - ก้านยาว

หมายเลขสินค้า 575239 122

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หัวรูปดาวช่วยให้มีความมั่นคงมากกว่าสกรูแบบธรรมดาเป็นอย่างมาก และช่วยให้ส่งแรงบิดได้สูงขึ้น จึงทำให้ขันสกรูและน็อตได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ใช้งานอย่างแพร่หลายในภาคส่วนต่างๆ เช่น ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรม ความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือที่สมบูรณ์แบบ ความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือที่สมบูรณ์แบบ

ก้านเหล็ก S2


S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก (สสารที่สร้างขึ้นจากการผสมโลหะสองชนิดหรือมากกว่า) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทก S2 ทำให้เครื่องมือมีก้านที่แตกหักยาก แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะทนต่อแรงบิด (การเคลื่อนไหวบิดหมุน)



ด้ามจับกันลื่น


ก้านเคลือบด้วยชั้นโครเมียมผิวด้านที่หนา ซึ่งทำให้จับได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้นยังเพิ่มความทนทานต่อน้ำมัน จาระบี สิ่งสกปรก และสสารที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งมักพบได้ในอู่ซ่อมและสถานที่ก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์และตัวทำละลายจากสีที่อาจทำลายพื้นผิวและนำไปสู่การกัดกร่อน



ปลายที่ไม่ใช่แม่เหล็ก


ไม่ดึงดูดชิ้นส่วนหรือเศษโลหะซึ่งอาจอุดตันเกลียวหรือหัวของตัวยึดได้



แขน 90 องศา


สามารถเข้าถึงตัวยึดที่อยู่ในตำแหน่งเข้าถึงยากได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่ง นอกจากนั้น ขอบที่ลบมุมช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งประแจเข้ากับไขควง (หัว) ได้อย่างรวดเร็ว



เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด


ช่วยให้ระบุได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายจากกระเป๋าหรือถุงเครื่องมือ ประหยัดแรงและเวลา



กล่องพลาสติกน้ำหนักเบา กะทัดรัด และแข็งแรง


เหมาะสำหรับจัดเก็บไว้ในกระเป๋า ใส่ถุงของเข็มขัดใส่เครื่องมือ มีฉลากขนาดใหญ่อ่านง่ายเพื่อระบุขนาด เช่นเดียวกับที่ก้าน ซึ่งสลักลายขนาดใหญ่ระบุขนาดไว้



พร้อมสำหรับร้านค้า


ช่องที่ด้านบนของกล่องช่วยให้จัดวางในธุรกิจค้าปลีกได้ทันที นอกจากนั้นยังเป็นช่องคล้องสายรัดสำหรับพกพาและผูกล่ามเมื่อทำงานบนที่สูง

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ประเภทปลาย

TX มีรู

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

8 ชิ้น

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค