ไขควง TX (TX) พร้อมรู - 8 ชิ้น
ไขควง TX คละแบบ/มีรู 8 ชิ้น REDSTRIPE
SCRDRIV-SORT-(TX8-30)-W.HOLE-8PCS
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้านเหล็ก S2
S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากการผสมกันของโลหะสองชนิดขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น S2 ช่วยให้เครื่องมือมีใบมีดที่ทนทานต่อการแตกหัก แต่ยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอในการต้านทานแรงบิด (การหมุนบิด) ซึ่งเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวหลักเมื่อใช้งานไขควง
ปลายสีดำ
เพิ่มแรงเสียดทานระหว่างปลายไขควงกับร่องสกรู ช่วยเสริมแรงขับและความแม่นยำในการขันสกรู ช่วยป้องกันไม่ให้ไขควงลื่นหลุดจากตัวยึด ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของพื้นผิว เช่น ตัวถังรถยนต์ที่พ่นสี หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ราคาแพง
ด้ามจับ 2K
2K นั้นย่อมาจาก “2 ส่วนประกอบ” ผลิตจากการผสมผสานระหว่างพลาสติกแข็งที่มีความทนทาน (PP หรือโพลิโพรพิลีน) กับวัสดุที่มีความนุ่มและกันลื่นที่เรียกว่า TPR (ยางเทอร์โมพลาสติก) ให้ด้ามจับที่นุ่มสบายและกระชับมือ มอบความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นเวลานาน แม้มือจะเปื้อนจาระบี
สัญลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจนขนาดใหญ่
ช่วยให้สามารถระบุเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว ทำให้หยิบใช้งานได้ง่ายจากกระเป๋าเครื่องมือหรือซองใส่เครื่องมือ ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
การออกแบบอเนกประสงค์
ไขควง RedStripe ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน บริเวณด้านล่างมีรูสำหรับแขวน ทำให้เหมาะสำหรับการจัดจำหน่ายในร้านค้า อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นช่องสำหรับสายคล้อง ช่วยให้พกพาสะดวกหรือยึดติดกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องทำงานในที่สูง
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 8 ชิ้น |